Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IERF010
Cod. Produttore
RF010

Informazioni di prodotto

Etichetta adesiva RF 8,2 MHz disattivabile bianca 40×40 mm, conf. 1000 pezzi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Etichetta adesiva antitaccheggio, progettata per la protezione discreta e sicura della merce nei sistemi a radiofrequenza 8,2 MHz.Caratteristiche tecnicheTecnologia: RF 8,2 MHz, compatibile con la maggior parte dei sistemi antitaccheggio a radiofrequenza.Disattivabile: può essere neutralizzata al momento del pagamento tramite appositi disattivatori elettronici.Colore: bianco, per una perfetta integrazione visiva su diversi tipi di prodotti.Dimensioni: 40 × 40 mmConfezione: 1000 pezzi per scatola, ideale per l'utilizzo continuativo nei punti vendita.Applicazione: adesiva, semplice da applicare su confezioni, articoli e imballi.Contesti d’uso: Adatta per negozi di abbigliamento, librerie, profumerie, elettronica, farmacie e qualsiasi attività commerciale che richieda protezione discreta dei prodotti.Vantaggi pratici:Facile applicazione su un'ampia varietà di superficiProtezione efficace contro i furtiPossibilità di disattivazione rapida alla cassaConfezionamento in grandi quantità per ottimizzare la gestione dello stock

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

ETICHETTA ADESIVA RF8,2MHZ BIANCA 4