› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Varie Antintrusione

ETICHETTA ADESIVA RF8,2MHZ BARCODE

Cod. Rexel IERF011
Cod. Produttore RF011

Informazioni principali

  • Frequenza: 8,2 MHz
  • Dimensioni: 40 × 40 mm
  • Grafica: finto codice a barre
  • Colore: sfondo bianco
  • Confezione: 1000 pezzi
  • Applicazione: adesivo su confezioni
  • Disattivabile: con disattivatore elettronico
  • Serie: IERF011

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta adesiva antitaccheggio con grafica finto barcode, ideale per proteggere i prodotti in modo discreto e integrato nei sistemi a radiofrequenza 8,2 MHz.Caratteristiche tecnicheTecnologia: RF 8,2 MHz, compatibile con la maggior parte dei sistemi antitaccheggio RF.Disattivabile: può essere neutralizzata facilmente tramite disattivatore elettronico al momento del pagamento.Grafica: finto codice a barre stampato, studiato per mimetizzarsi con i normali codici presenti sui prodotti.Dimensioni: 40 × 40 mmColore: grafica su sfondo bianco per adattarsi a vari tipi di packaging.Confezione: 1000 pezzi, pratica per gestione scorte e rapido utilizzo nei punti vendita.Applicazione: semplice tramite adesivo su confezioni, articoli o imballaggi.Contesti d’uso:Adatta per negozi di elettronica, librerie, farmacie, boutique e qualsiasi punto vendita che desidera proteggere i prodotti mantenendo l'estetica discreta.Vantaggi pratici:Effetto visivo integrato grazie alla grafica a finto barcodeElevata protezione contro i furtiDisattivazione veloce e sicura al pagamentoApplicazione rapida e pratica su diversi tipi di prodotto

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

ETICHETTA ADESIVA RF8,2MHZ BARCODE