Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE220903
Cod. Produttore
220903
Cod. EAN
8016692349756

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICH.PR.MS-CG INDOS.GUANTI DI SICU
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: Non specificata
Etichetta autoadesiva in plastica, resistente e persistente, ideale per la segnalazione dell'obbligo di indossare guanti di sicurezza. Realizzata con materiale di qualità specifica per garantire una perfetta adesione su superfici pulite, lisce e asciutte. La sua applicazione richiede una pressione decisa per assicurare il completo contatto con la superficie, con una polimerizzazione ottimale dell'adesivo dopo almeno 72 ore. Adatta a temperature ambientali comprese tra 15°C e 40°C, non deve essere applicata in condizioni di umidità o temperature inferiori a 10°C. Il simbolo di avviso è ben visibile e conforme alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di prescrizione e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Blu

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

100 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta sicurezza MS-CG per guanti protezione 100mm industria