Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE221100
Cod. Produttore
221100
Cod. EAN
8016692903576

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 85x85 mm
  • Materiale: Plastica resistente
  • Serie: MS-WB
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Montaggio: Incasso parete
Etichetta adesiva in plastica con fissaggio autoadesivo permanente, progettata per segnalare l’obbligo di indossare calzature protettive. Il materiale plastico garantisce resistenza e durabilità nel tempo, mentre l’adesivo assicura una perfetta adesione su superfici pulite, asciutte e lisce. L’etichetta presenta un simbolo di avviso ben visibile per una chiara comunicazione della sicurezza sul luogo di lavoro. Per una corretta applicazione si consiglia di pulire la superficie con alcool isopropilico o solventi simili, applicare con pressione e attendere almeno 72 ore per la polimerizzazione completa dell’adesivo, operando a temperature ambientali tra 15 e 40 gradi Celsius. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di prescrizione e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Blu

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

25 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta prescrittores MS-WB 25mm calzature protettive industria