Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE220001
Cod. Produttore
220001
Cod. EAN
8016692349015

Informazioni di prodotto

  • Serie: MS-WG
  • Protezione visiva: Si
  • Formato: Diversi
  • Utilizzo: Macchinari e impianti
  • Tipo: Etichette prescrizione
  • Testo integrato: Possibile
  • Segnalazione: Dettagliata
  • Applicazione: Apparecchiature
Etichetta adesiva in plastica di alta qualità, progettata per garantire una protezione visiva efficace. Il fissaggio autoadesivo assicura una facile applicazione su superfici pulite, asciutte e lisce, esenti da oli, grassi e polvere. È persistente nel tempo e dotata di simbolo di avviso per una chiara segnalazione. Per un'adesione ottimale, si consiglia di applicare con pressione decisa e attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo, operando in un intervallo di temperatura tra 15°C e 40°C. Ideale per ambienti elettrici che richiedono sicurezza e conformità alle normative. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di prescrizione e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Blu

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,2 mm

diametro

50 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta prescrizione MS-WG proteggere vista 50mm segnalazione impianti