Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE220000
Cod. Produttore
220000
Cod. EAN
8016692902753

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETIC.PRESCR.MS-WG
  • Funzione: Proteggere la vis
  • Quantità consigliata: 150 pezzi
  • Formato: Vari formati disponibili
  • Applicazione: Segnalazione apparecchiature
  • Uso: Macchinari e impianti
  • Simboli: Prescrizione integrati
  • Serie: CE220000
Etichetta adesiva in plastica con fissaggio autoadesivo permanente, progettata per garantire una protezione visiva efficace. Realizzata in materiale plastico di qualità, è dotata di simbolo di avviso per una chiara segnalazione. L'applicazione richiede una superficie pulita, asciutta e liscia, priva di oli, grassi e polvere, per assicurare la massima adesione. Si consiglia di applicare l'etichetta con pressione decisa e di attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell'adesivo, garantendo così una tenuta ottimale anche in condizioni ambientali comprese tra 15°C e 40°C. Non adatta per applicazioni a temperature inferiori a 10°C o in presenza di umidità e condensa durante il periodo di polimerizzazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di prescrizione e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

25 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

ETICHETTA PRESCRIZIONE MS-WG 25MM SICUREZZA IMPIANTI