Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE220003
Cod. Produttore
220003
Cod. EAN
8016692349039

Informazioni di prodotto

  • Serie: CE220003
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Vari formati disponibili
  • Materiale: Non specificato
  • Certificazioni: Non indicate
  • Uso: Segnalazione apparecchiature
Etichetta adesiva in plastica con fissaggio autoadesivo permanente, progettata per garantire una chiara segnalazione di protezione della vista. Il materiale plastico assicura resistenza e durabilità nel tempo, mentre l’adesivo di alta qualità permette un’applicazione semplice e sicura su superfici pulite, asciutte e lisce. È consigliato applicare l’etichetta esercitando una pressione decisa per ottenere un completo contatto con la superficie e attendere almeno 72 ore per la corretta polimerizzazione dell’adesivo, garantendo così un fissaggio ottimale in ambienti con temperature tra 15 e 40 gradi Celsius. L’etichetta è dotata di simbolo di avviso per una comunicazione visiva immediata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di prescrizione e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Blu

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

100 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta prescrizione MS-WG proteggere vista 100mm segnalazione impianti