Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE224101
Cod. Produttore
224101
Cod. EAN
8016692820729

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 50 mm
  • Tipo: Etichetta MS-RI
  • Funzione: Obbligo leggere
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Formato: Diversi disponibili
  • Serie: CE224101
  • Contenuto: Simboli e testo
  • Uso: Segnalazione dettagliata
Etichetta autoadesiva in plastica con diametro di 50 mm, progettata per applicazioni elettriche dove è necessario un segnale di avviso visivo. Il fissaggio autoadesivo garantisce una rapida e semplice installazione su superfici pulite, asciutte e prive di oli o polvere. Il materiale adesivo richiede una pressione decisa per un completo contatto con la superficie e una polimerizzazione ottimale in circa 72 ore, assicurando una tenuta persistente nel tempo. L'etichetta presenta un simbolo di avviso, ideale per indicazioni di sicurezza obbligatorie in ambienti elettrici e industriali. La temperatura consigliata per l'applicazione varia tra +15°C e +40°C, evitando condizioni di umidità o condensa durante il periodo di polimerizzazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di prescrizione e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Blu

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta MS-RI 50 mm obbligo lettura manuale segnalazione impianti