Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE222001
Cod. Produttore
222001
Cod. EAN
8016692904092

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 16A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 80x80 mm
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Materiale: Policarbonato
  • Serie: MS-PH
  • Montaggio: Superficie
Etichetta adesiva di sicurezza realizzata in plastica, autoadesiva e persistente, con simbolo di avviso per l'indossamento dell'imbracatura di protezione. Progettata per garantire una chiara segnalazione visiva nei contesti di lavoro in quota, questa etichetta assicura un fissaggio stabile e durevole grazie all'adesivo di alta qualità. Per una corretta applicazione, la superficie deve essere pulita, asciutta e priva di oli o polvere, applicando l'etichetta con pressione decisa e attendendo almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell'adesivo. La temperatura ideale di applicazione è compresa tra 15 e 40 gradi Celsius, evitando condizioni di umidità o temperature inferiori a 10 gradi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di prescrizione e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Blu

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

50 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta prescrizione MS-PH indossabile imbracatura 50mm