Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE222303
Cod. Produttore
222303
Cod. EAN
8016692904290

Informazioni di prodotto

ETICH.PRESCR.MS-CD CHIUDERE LA PORTA 100MM.
Composte dai simboli di prescrizione e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Descrizione del produttore: Composte dai simboli di prescrizione e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Blu

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

100 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta adesiva prescrizione MS-CD simbolo chiudere porta 100mm per segnalazione macchinari impianti