Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE222901
Cod. Produttore
222901
Cod. EAN
8016692904627

Informazioni di prodotto

  • Serie: MS-BC
  • Tipo: Interruttore circuito
  • Funzione: Prescrizione simboli
  • Applicazione: Apparecchiature e impianti
  • Formato: Diversi disponibili
  • Segnalazione: Dettagliata ed efficace
  • Quantità consigliata: 30 pezzi
ET.PRESC.MS-BC è un'etichetta autoadesiva in plastica progettata per l'interruzione del circuito. Questo materiale adesivo garantisce una forte adesione grazie alla superficie liscia, pulita e priva di oli, grassi e polvere su cui viene applicato. L'adesivo è permanente e include un simbolo di avviso per una segnalazione chiara. Per una corretta applicazione, si consiglia di pulire la superficie con una soluzione a base di alcool isopropilico o benzene diluito, quindi applicare l'etichetta con pressione decisa per assicurare un contatto completo. La polimerizzazione ottimale dell'adesivo si raggiunge dopo circa 72 ore, con una temperatura di applicazione ideale compresa tra 15°C e 40°C. L'etichetta è resistente e adatta a garantire la sicurezza elettrica nelle installazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di prescrizione e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Blu

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

ETICHETTA PRESCRIZIONE INTERRUTTORE CIRCUITO LAVAGGIO 50MM