Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2613500-GB
Cod. Produttore
2613500-GB
Cod. EAN
8016692852737

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 62x155 mm
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Tipo: Etichetta VS-I135
  • Materiale: Simboli integrati
  • Funzione: Segnalazione dettagliata
  • Quantità consigliata: 9 pezzi
  • Serie: CE2613500-GB
  • Uso: Macchinari e apparecchiature
Etichetta adesiva per impianti elettrici, realizzata in plastica resistente con fissaggio autoadesivo per un'applicazione semplice e duratura. Progettata per segnalare pericoli elettrici, presenta simboli e testi di avviso chiari e permanenti, garantendo la massima sicurezza negli ambienti di lavoro. La superficie adesiva assicura un'adesione ottimale su superfici pulite, lisce e asciutte, con una polimerizzazione completa consigliata dopo 72 ore. Ideale per la segnalazione di tensioni elettriche pericolose, aiuta a prevenire incidenti durante la manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Altro

larghezza

155 mm

altezza

62 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta segnaletica VS-I135 simboli testo impianti elettrici 62x155