Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2613500
Cod. Produttore
2613500
Cod. EAN
8016692855073

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 62x155 mm
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Tipo: Etichetta VS-I135
  • Simboli integrati:
  • Testo informativo: Incluso
  • Segnalazione: Dettagliata ed efficace
  • Serie: CE2613500
  • Utilizzo: Macchinari e apparecchiature
Etichetta adesiva in plastica per impianti elettrici, dimensioni 62x155 mm, dotata di simbolo di avviso e testo di segnalazione per indicare pericolo di tensione elettrica pericolosa. Il materiale autoadesivo garantisce una fissazione resistente e permanente su superfici pulite, asciutte e prive di oli o polveri. La corretta applicazione richiede una pressione decisa e un tempo di polimerizzazione di almeno 72 ore a temperature comprese tra 15°C e 40°C. L’etichetta è progettata per offrire una chiara segnalazione di sicurezza in ambienti elettrici, contribuendo a prevenire incidenti durante le operazioni di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Altro

larghezza

155 mm

altezza

62 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta VS-I135 simboli integrati per impianti elettrici 62x155