Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE268500-BULK
Cod. Produttore
268500-BULK
Cod. EAN
8016692629001

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 52x105 mm
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Tipo: Etichetta VS-I85
  • Simboli integrati: Con testo informativo
  • Segnalazione: Dettagliata ed efficace
  • Uso: Apparecchiature e macchinari
  • Quantità consigliata: 450 pezzi
  • Serie: CE268500-BULK
Etichetta autoadesiva in plastica ad alta qualità, progettata per l'impiego in impianti elettrici. La superficie adesiva garantisce una tenuta persistente e affidabile, anche in condizioni ambientali variabili. È dotata di simboli e testi di avviso per una chiara segnalazione, assicurando sicurezza e conformità alle normative. Per ottenere la massima adesione, è consigliabile applicare l’etichetta su superfici pulite, asciutte e lisce, evitando oli, grassi e polvere. L’adesione ottimale si raggiunge dopo circa 72 ore di polimerizzazione a temperature comprese tra 15 e 40 gradi Celsius. Questo prodotto è ideale per identificare e segnalare componenti elettrici in modo duraturo e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

105 mm

altezza

52 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta segnaletica simboli integrati impianti elettrici 52x105