Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Segnalazioni di Sicurezza /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE268400
Cod. Produttore
268400
Cod. EAN
8016692405995

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 52x105 mm
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Tipo: Etichetta VS-I84
  • Funzione: Segnalazione dettagliata
  • Composizione: Simboli + testo
  • Serie: CE268400
  • Uso: Macchinari e apparecchiature
  • Materiale: Resistente e informativo
Etichetta adesiva in plastica di alta qualità, progettata per impianti elettrici con dimensioni 52x105 mm. Dotata di simbolo e testo di avviso per garantire la sicurezza, indica chiaramente la necessità di togliere la tensione prima di rimuovere la protezione. Il fissaggio è autoadesivo, assicurando una tenuta persistente su superfici pulite, asciutte e lisce. L'adesivo richiede una corretta applicazione con pressione decisa e un tempo di polimerizzazione di almeno 72 ore per garantire la massima adesione, ideale per ambienti con temperatura tra 15°C e 40°C. Perfetta per segnalazioni di sicurezza in ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

105 mm

altezza

52 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta VS-I84 simboli testo 52x105 per impianti elettrici