Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE210000
Cod. Produttore
210000
Cod. EAN
8016692900261

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Vari formati disponibili
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: CE210000
  • Tipo segnaletica: Simboli divieto (PS)
  • Testo integrativo: Possibile integrazione testo
Etichetta adesiva realizzata in plastica resistente, progettata per segnalare il divieto di fumo in ambienti elettrici o industriali. Il simbolo universale di divieto, con una sigaretta barrata da un cerchio rosso, garantisce una chiara comunicazione visiva per la sicurezza sul luogo di lavoro. La superficie autoadesiva permette un fissaggio semplice e duraturo su diverse superfici, assicurando la persistenza del messaggio di avviso. Ideale per l’uso in contesti dove è necessario mantenere l’ambiente privo di fumo per motivi di sicurezza elettrica e prevenzione incendi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

25 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta divieto Vietato Fumare 25mm per impianti macchinari