› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Segnalazioni

Etichetta divieto utilizzo telefoni cellulari 100mm industriale

Cod. Rexel CE211703
Cod. Produttore 211703
Cod. EAN 8016692901145

Informazioni principali

  • Serie: CE211703
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Simboli di divieto (PS)
  • Formato: Diversi disponibili
  • Applicazione: Segnalazione apparecchiature
  • Testo integrato: Possibile
  • Uso: Macchinari e impianti

Descrizione del prodotto

Etichetta autoadesiva in plastica resistente, progettata per segnalare il divieto di utilizzo di telefoni cellulari. Il simbolo di avviso ben visibile garantisce una comunicazione chiara e immediata della restrizione, ideale per ambienti dove è necessario mantenere la sicurezza e il rispetto delle norme. La sua qualità e persistenza la rendono adatta a un'applicazione duratura su diverse superfici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

100 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Etichetta divieto utilizzo telefoni cellulari 100mm industriale