Descrizione del prodotto
Etichetta adesiva in plastica con simbolo e testo di avviso che indica il divieto di utilizzo di fiamme libere. Il materiale è autoadesivo e garantisce una forte adesione su superfici pulite, asciutte e lisce, esenti da olii, grassi e polvere. Per una corretta applicazione, si consiglia di pulire la superficie con una miscela di alcool isopropilico o benzene e acqua e di applicare l’etichetta con pressione decisa per assicurare un contatto completo. L’adesione ottimale si raggiunge dopo circa 72 ore di polimerizzazione, con temperatura ambiente e superficie tra 15°C e 40°C. Non applicare a temperature inferiori a 10°C o in presenza di umidità o condensa durante il periodo di polimerizzazione. L’etichetta è persistente e resistente, ideale per segnalare con chiarezza il divieto di uso di fiamme libere in ambienti elettrici.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.