Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE211303-BULK
Cod. Produttore
211303-BULK
Cod. EAN
8016692628745

Informazioni di prodotto

  • Tipo: simboli di divieto
  • Testo integrato: possibile
  • Formato: vari formati disponibili
  • Uso: apparecchiature e impianti
  • Segnalazione: dettagliata ed efficace
  • Serie: CE211303-BULK
  • Applicazione: macchinari
  • Codice prodotto: ET.PS-TA-VIET.TOC.TENS.PRESENTE-100
Questo prodotto è una targhetta adesiva realizzata in plastica di alta qualità, progettata per un fissaggio autoadesivo persistente. La sua applicazione garantisce un'adesione ottimale su superfici pulite, asciutte, lisce e prive di oli, grassi e polvere. Per assicurare la massima efficacia dell'adesivo, si consiglia di applicare la targhetta con una pressione decisa per ottenere un completo contatto con la superficie. La polimerizzazione completa dell’adesivo si realizza in circa 72 ore, con una temperatura di applicazione ideale compresa tra 15 e 40 gradi Celsius, evitando l'uso a temperature inferiori a 10 gradi o in presenza di umidità o condensa. Questo prodotto è dotato di simbolo di avviso per una chiara segnalazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

100 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Cartello segnaletico divieto tensione presente 100mm bulk