Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE211301
Cod. Produttore
211301
Cod. EAN
8016692347172

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ET.PS-TA VIET.TOCC.TENSIONE PRESENT
  • Serie: CE211301
  • Quantità consigliata: 30
  • Simboli: Divieto (PS) con testo
  • Formati: Diversi disponibili
  • Uso: Segnalazione apparecchiature
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Funzione: Segnalazione dettagliata
Questo prodotto è un'etichetta autoadesiva realizzata in plastica, progettata per segnalare il divieto di toccare superfici sotto tensione elettrica. La sua adesività è garantita da un materiale autoadesivo di alta qualità, che assicura una presa persistente e affidabile su superfici pulite, asciutte e lisce. L'applicazione richiede una pressione decisa per ottenere un completo contatto con la superficie, con una polimerizzazione ottimale dell'adesivo che si completa in circa 72 ore. È consigliato applicare l'etichetta a temperature comprese tra 15°C e 40°C, evitando superfici umide o con condensa durante il periodo di polimerizzazione. Il prodotto è dotato di un simbolo di avviso ben visibile, utile per la sicurezza elettrica in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

50 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Segnaletica divieto toccare tensione presente 50mm impianti industriali