Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE211303
Cod. Produttore
211303
Cod. EAN
8016692347196

Informazioni di prodotto

  • Tipo: ET.PS-TA
  • Funzione: VIET.TOCC.TENSIONE
  • Segnalazione: Presenza tensione
  • Formato: Vari formati disponibili
  • Simboli: Divieto (PS) integrati
  • Testo: Possibile integrazione testo
  • Uso: Macchinari e impianti
  • Serie: CE211303
Questo prodotto è un'etichetta adesiva in plastica, resistente e autoadesiva, progettata per segnalare il divieto di toccare superfici sotto tensione elettrica. La presenza del simbolo di avviso rende immediatamente riconoscibile il pericolo elettrico, garantendo una comunicazione visiva efficace. L'adesivo è persistente, assicurando una lunga durata anche in ambienti industriali. Per una corretta applicazione, la superficie deve essere pulita, asciutta e priva di oli o polvere, e si consiglia di applicare l'etichetta con pressione decisa per assicurare il completo contatto. La temperatura ideale di applicazione è tra 15°C e 40°C, con un tempo di polimerizzazione dell'adesivo di almeno 72 ore per garantire la massima adesione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

100 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Segnaletica divieto toccare tensione presente 100mm impianti industriali