Descrizione del prodotto
Questo prodotto è un'etichetta autoadesiva in plastica, resistente e persistente, progettata per segnalazioni di avviso senza testo, ma con simbolo di divieto ben visibile. La sua applicazione richiede superfici pulite, asciutte, lisce e prive di oli, grassi o polvere per garantire la massima adesione. Si consiglia la pulizia con una miscela di alcool isopropilico o benzene e acqua, seguendo le istruzioni del produttore. L'adesivo deve essere applicato con pressione decisa per assicurare un contatto completo con la superficie. La polimerizzazione ottimale dell’adesivo si raggiunge dopo almeno 72 ore. La temperatura ideale di applicazione è compresa tra +15°C e +40°C, evitando l’applicazione a temperature inferiori a +10°C o in presenza di umidità o condensa durante il periodo di polimerizzazione. Questo prodotto è indicato per impieghi elettrici dove è necessario un fissaggio sicuro e duraturo con un chiaro simbolo di avvertimento.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.