Descrizione del prodotto
Etichetta autoadesiva in plastica con simbolo di divieto di uso di acqua su fiamma, ideale per segnalazioni di sicurezza. Il materiale è persistente e garantisce una buona adesione su superfici pulite, asciutte e lisce, esenti da oli, grassi e polvere. L'applicazione richiede una pressione decisa per assicurare il completo contatto con la superficie. La temperatura consigliata per l'applicazione è compresa tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o temperature inferiori a 10°C durante il periodo di polimerizzazione, che dura circa 72 ore. Il prodotto è resistente e adatto a segnalazioni durature in ambito elettrico.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.