Descrizione del prodotto
Etichetta autoadesiva in plastica con simbolo di avviso integrato, resistente e persistente, progettata per segnalare il divieto di utilizzo di acqua su superfici infiammabili. Il materiale garantisce un’adesione ottimale su superfici pulite, asciutte e lisce, esenti da oli, grassi e polvere. L’applicazione richiede una pressione decisa per assicurare il completo contatto con la superficie e una corretta polimerizzazione dell’adesivo, che si completa in circa 72 ore. La temperatura ideale di applicazione è compresa tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o condensa durante il periodo di polimerizzazione. Questa etichetta è indicata per ambienti elettrici dove è fondamentale la segnalazione di sicurezza e il rispetto delle norme di prevenzione incendi.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.