Descrizione del prodotto
ET.PS-TA-VIET.TOC.TENS.PRESENTE-50M è un materiale autoadesivo di alta qualità realizzato in plastica, caratterizzato da una forte adesione persistente. La superficie su cui viene applicato deve essere pulita, asciutta, liscia e priva di oli, grassi e polveri per garantire la massima efficacia dell’adesivo. L’applicazione richiede una pressione decisa per assicurare un completo contatto con la superficie. La polimerizzazione corretta dell’adesivo si ottiene dopo un tempo di attesa di almeno 72 ore, con una temperatura ambiente e della superficie compresa tra 15°C e 40°C. È sconsigliato applicare il prodotto a temperature inferiori a 10°C o in presenza di umidità o condensa durante il periodo di polimerizzazione. Questo prodotto è ideale per fissaggi duraturi e affidabili nell’ambito dei materiali elettrici.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.