Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE211501
Cod. Produttore
211501
Cod. EAN
8016692901008

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICH.PS-DC VIET.GIRARE L INTERRUTO
  • Serie: CE211501
  • Quantità consigliata: 30
  • Tipo: Simboli di divieto
  • Formato: Diversi formati
  • Uso: Segnalazione macchinari
  • Testo: Con testo informativo
  • Applicazione: Apparecchiature e impianti
Etichetta adesiva in plastica con fissaggio autoadesivo, progettata per segnalare il divieto di azionare l'interruttore. Realizzata in materiale persistente, resistente e durevole, con simbolo di avviso ben visibile per garantire la sicurezza negli impianti elettrici. L'adesivo richiede superfici pulite, asciutte e prive di oli o polvere per una massima adesione, con una corretta applicazione che prevede una pressione decisa e un tempo di polimerizzazione di almeno 72 ore. Ideale per ambienti elettrici in cui è necessario un avviso chiaro e permanente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

50 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta divieto girare interruttore 50mm per impianti