Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE210403
Cod. Produttore
210403
Cod. EAN
8016692900469

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: simboli divieto
  • Integrazione testo: possibile
  • Formati: vari disponibili
  • Uso: apparecchiature/macchinari
  • Segnalazione: dettagliata/efficace
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: PS-SK
  • Funzione: vietato utilizzo getti
Etichetta adesiva in plastica di alta qualità, progettata per segnalare il divieto di utilizzo di getti d'acqua su apparecchiature elettriche. Il fissaggio autoadesivo garantisce una facile applicazione e una tenuta duratura. La presenza del simbolo di avviso rende immediatamente riconoscibile il messaggio di sicurezza, contribuendo alla protezione degli impianti elettrici da danni causati dall'acqua. Prodotto persistente e resistente, ideale per ambienti industriali e civili dove è necessario mantenere elevati standard di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

100 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta divieto utilizzo getti d'acqua 100mm segnalazione impianti