Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE4302RP003-GB
Cod. Produttore
4302RP003-GB
Cod. EAN
8016692800400

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 92x65 mm
  • Simboli di divieto: PS
  • Testo informativo: integrabile
  • Applicazione: macchinari e impianti
  • Formato: diversi disponibili
  • Serie: CE4302RP003-GB
  • Segnalazione: dettagliata ed efficace
  • Materiale: non specificato
Etichetta adesiva in plastica di dimensioni 92x65 mm con fissaggio autoadesivo permanente. Progettata per segnalazioni di avviso con simboli e testo, garantisce alta visibilità e resistenza nel tempo. La superficie adesiva assicura un’ottima adesione su superfici pulite, asciutte e lisce, ideale per applicazioni in ambito elettrico. Per una corretta installazione si consiglia di applicare con pressione decisa e attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo, garantendo così una tenuta ottimale. Temperatura di applicazione raccomandata tra 15°C e 40°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

larghezza

52 mm

altezza

74 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta divieto simboli PST dimensioni 92x65 mm per macchinari