Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE4301OD008-GB
Cod. Produttore
4301OD008-GB
Cod. EAN
8016692902654

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 74x52 mm
  • Simboli: Divieto (PS)
  • Testo: Informativo integrato
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Formato: Diversi disponibili
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: CE4301OD008-GB
  • Segnalazione: Dettagliata ed efficace
Etichetta autoadesiva di segnalazione realizzata in plastica resistente, con dimensioni di 74x52 mm. Presenta un simbolo di avviso ben visibile e un testo di segnalazione in inglese che indica di non aprire il pannello se non da parte di elettricisti qualificati. Progettata per garantire la sicurezza e prevenire aperture non autorizzate, questa etichetta è persistente e adatta all'uso in ambienti elettrici, facilitando l'identificazione dei rischi e migliorando la sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

larghezza

52 mm

altezza

74 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta divieto simboli testo 74x52 mm per impianti