Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE4201TA006
Cod. Produttore
4201TA006
Cod. EAN
8016692902395

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 37x74 mm
  • Tipo: Etichetta divieto
  • Simboli: PS con testo PST
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Formato: Diversi disponibili
  • Protezione: Segnalazione dettagliata
  • Serie: CE4201TA006
Etichetta adesiva di divieto realizzata in plastica resistente, con simbolo e testo di avviso ben visibili per segnalare il divieto di apertura del quadro elettrico, riservata esclusivamente a persone autorizzate. La superficie autoadesiva garantisce un fissaggio duraturo e affidabile su superfici pulite, asciutte e lisce, con adesione ottimale dopo un tempo di polimerizzazione di circa 72 ore. Ideale per applicazioni in ambito elettrico dove è necessario un segnale di sicurezza persistente e chiaro. Dimensioni compatte di 37x74 mm. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

larghezza

74 mm

altezza

37 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta divieto PST-LSR 37x74mm segnalazione impianti