Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE4200SW001
Cod. Produttore
4200SW001
Cod. EAN
8016692902449

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 32x65 mm
  • Simboli: Divieto (PS)
  • Testo: Integrazione possibile
  • Applicazione: Apparecchiature e impianti
  • Formato: Diversi disponibili
  • Serie: CE4200SW001
  • Quantità consigliata: 20
  • Uso: Segnalazione dettagliata
Etichetta autoadesiva in plastica con simbolo e testo di avviso per divieto di utilizzo di acqua per spegnere incendi. Dimensioni compatte di 32x65 mm, ideale per segnalazioni di sicurezza persistenti. Il fissaggio autoadesivo garantisce un’applicazione semplice e stabile su superfici pulite, asciutte e lisce, con adesione ottimale dopo circa 72 ore di polimerizzazione. Adatta per ambienti elettrici dove è necessario un avviso chiaro e resistente. La qualità del materiale plastico assicura durabilità e visibilità costante del messaggio di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

larghezza

65 mm

altezza

32 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta divieto PST-LSR 32x65mm per impianti macchinari