Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE4301NL006-D
Cod. Produttore
4301NL006-D
Cod. EAN
8016692902609

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 74x52 mm
  • Simboli: Divieto (PS)
  • Testo: Informativo integrato
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Formato: Diversi disponibili
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: CE4301NL006-D
  • Segnalazione: Dettagliata ed efficace
Etichetta autoadesiva in plastica di dimensioni 74x52 mm, progettata per segnalazioni di avviso con simbolo e testo. Il materiale garantisce una buona adesione permanente su superfici pulite, asciutte e lisce, esenti da oli, grassi e polvere. L'applicazione richiede una pressione decisa per assicurare un contatto completo con la superficie; si consiglia di attendere almeno 72 ore per la corretta polimerizzazione dell’adesivo e il raggiungimento della massima tenuta. La temperatura ideale di applicazione è compresa tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o condensa durante il periodo di polimerizzazione. Questo prodotto è indicato per un fissaggio duraturo e affidabile in ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

larghezza

52 mm

altezza

74 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Vinile

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta divieto con testo 74x52 mm per apparecchiature