Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE4301RP003
Cod. Produttore
4301RP003
Cod. EAN
8016692902746

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 74x52 mm
  • Tipo: Simboli divieto PS
  • Integrazione testo: Possibile
  • Uso: Segnalazione macchinari
  • Formato: Diversi disponibili
  • Serie: Non specificata
  • Applicazione: Apparecchiature e impianti
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Etichetta autoadesiva di divieto in plastica, dimensioni 74x52 mm, progettata per segnalare il divieto di rimuovere protezioni e dispositivi di sicurezza. Il materiale plastico garantisce resistenza e durata, mentre l’adesivo autoadesivo assicura un fissaggio stabile e persistente su superfici pulite, lisce e asciutte. L’etichetta presenta simboli e testo di avviso chiari per una comunicazione efficace dei rischi. Per una corretta applicazione, si consiglia di pulire la superficie con alcool isopropilico o solventi adeguati, applicare con pressione e attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo, garantendo così una tenuta ottimale anche in condizioni ambientali tra +15°C e +40°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

larghezza

52 mm

altezza

74 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta Divieto PST-PSW 74x52 mm per Impianti Macchinari