Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE4202TA006
Cod. Produttore
4202TA006
Cod. EAN
8016692902418

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 52x105 mm
  • Tipologia: Simboli divieto PS
  • Testo integrato: Possibile
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Formato: Diversi disponibili
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: CE4202TA006
  • Segnalazione: Dettagliata ed efficace
Etichetta adesiva di divieto con dimensioni 52x105 mm, realizzata in plastica resistente e dotata di fissaggio autoadesivo permanente. Progettata per segnalare chiaramente il divieto di apertura del quadro elettrico, è corredata da simbolo di avviso e testo esplicativo per garantire la sicurezza. L’adesivo garantisce un’ottima aderenza su superfici pulite, asciutte e lisce, con una corretta applicazione che richiede una pressione decisa e un tempo di polimerizzazione di almeno 72 ore per una tenuta ottimale. Ideale per ambienti elettrici dove è necessario limitare l’accesso alle persone autorizzate, contribuisce a prevenire rischi elettrici con una comunicazione visiva immediata e chiara. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

larghezza

105 mm

altezza

52 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta divieto simboli testo dimensioni 52x105 mm per impianti