Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE4304RP003
Cod. Produttore
4304RP003
Cod. EAN
8016692902258

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 148x105 mm
  • Tipo: Etichetta divieto
  • Simboli: PS e testo PST
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Formato: Medio
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: CE4304RP003
  • Uso: Segnalazione dettagliata
Etichetta di divieto autoadesiva in plastica, dimensioni 148x105 mm, progettata per segnalare il divieto di rimuovere le protezioni e i dispositivi di sicurezza. Il materiale plastico garantisce resistenza e durata, mentre l’adesivo autoadesivo assicura un fissaggio persistente su superfici pulite, asciutte e lisce. L’etichetta include simboli e testo di avviso chiari e ben visibili, ideali per ambienti industriali e applicazioni elettriche dove la sicurezza è prioritaria. Per una corretta applicazione si consiglia di pulire la superficie con alcool isopropilico o solventi adeguati e di applicare con pressione, lasciando polimerizzare l’adesivo per almeno 72 ore per massima adesione. Temperatura di applicazione consigliata tra 15 e 40 gradi Celsius. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

larghezza

52 mm

altezza

74 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta divieto simboli PST-PSW dimensioni 148x105 mm per impianti e macchinari