Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE212401
Cod. Produttore
212401
Cod. EAN
8016692348056

Informazioni di prodotto

  • Tipo: simboli di divieto
  • Integrazione: testo informativo
  • Formati: vari disponibili
  • Uso: apparecchiature e impianti
  • Segnalazione: dettagliata ed efficace
  • Quantità consigliata: 30
  • Serie: CE212401
  • Applicazione: macchinari
Etichetta autoadesiva in plastica con simbolo di avviso che indica il divieto di rimuovere le protezioni. La superficie di applicazione deve essere pulita, asciutta, liscia e priva di oli, grassi e polvere per garantire la massima adesione. È consigliato l’uso di solventi come una miscela di alcool isopropilico o benzene con acqua per la pulizia. L’adesivo richiede una pressione decisa per un contatto completo con la superficie e un tempo di polimerizzazione di almeno 72 ore a temperature comprese tra 15 e 40 °C. Non applicare a temperature inferiori a 10 °C o in presenza di umidità o condensa. Il materiale è persistente e resistente, ideale per segnalazioni di sicurezza in ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

50 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta divieto rimuovere protezione 50mm per impianti

€ 0,5298 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 30 pz.
Qta imballo: 30 pz.
30 pz.
Q.tà consigliata info