Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE212403
Cod. Produttore
212403
Cod. EAN
8016692348070

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Etichetta PS-RP
  • Funzione: Vietato rimuovere
  • Applicazione: Protezioni macchinari
  • Formato: Variabile
  • Serie: CE212403
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Segnalazione sicurezza
  • Quantità consigliata: 10
Etichetta autoadesiva realizzata in plastica con simbolo di avviso permanente. Progettata per segnalare il divieto di rimuovere le protezioni, garantendo una chiara indicazione di sicurezza. La superficie adesiva assicura un fissaggio duraturo su superfici pulite, asciutte e lisce. Per una corretta applicazione si consiglia di pulire la superficie con alcool isopropilico o solventi simili, applicare l’etichetta con pressione decisa e attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo. Temperatura ideale di applicazione tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o temperature inferiori a 10°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

100 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta divieto rimuovere protezione 100mm per impianti