Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE210500
Cod. Produttore
210500
Cod. EAN
8016692346526

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Etichetta divieto
  • Simboli: PS (divieto)
  • Testo: possibile integrazione
  • Formato: variabile
  • Uso: apparecchiature e impianti
  • Quantità consigliata: 150
  • Serie: CE210500
  • Applicazione: segnalazione dettagliata
Etichetta di divieto con fissaggio autoadesivo, realizzata in plastica resistente e persistente. Il simbolo di avviso rappresenta chiaramente il divieto di accesso, garantendo un'efficace segnalazione visiva in ambienti elettrici e industriali. L'adesivo autoadesivo assicura una facile applicazione su superfici pulite, asciutte e lisce, con una tenuta ottimale dopo un periodo di polimerizzazione di almeno 72 ore. Ideale per segnalare aree interdette, contribuisce alla sicurezza sul luogo di lavoro grazie alla sua alta visibilità e durabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

25 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta divieto 25mm simboli PS segnalazione impianti