Descrizione del prodotto
Etichetta di divieto con simbolo di avviso per segnalare l'accesso vietato. Realizzata in plastica con fissaggio autoadesivo permanente, garantisce una facile applicazione su superfici pulite, asciutte e lisce. La superficie adesiva richiede una pressione decisa per un contatto completo e una corretta polimerizzazione, che si ottiene dopo almeno 72 ore. Ideale per ambienti elettrici, assicura una segnalazione chiara e duratura senza testo aggiuntivo, contribuendo alla sicurezza e al rispetto delle norme. Resistente e di qualità, è adatta a temperature di applicazione da 15°C a 40°C, evitando umidità o condensa durante il fissaggio.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.