Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE211400
Cod. Produttore
211400
Cod. EAN
8016692347240

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Vari formati disponibili
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: CE211400
  • Tipo segnalazione: Divieto e testo informativo
  • Uso: Macchinari e impianti
Etichetta adesiva in plastica con simbolo di divieto che indica il divieto di effettuare manovre. Il fissaggio è autoadesivo, garantendo una facile applicazione su superfici pulite, asciutte e prive di oli o polvere. Il materiale adesivo richiede una pressione decisa per assicurare un contatto completo con la superficie e una polimerizzazione ottimale entro 72 ore. La temperatura ideale di applicazione è compresa tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o temperature inferiori a 10°C per mantenere l'efficacia dell'adesivo. L’etichetta è resistente e persistente, adatta per segnalazioni di sicurezza in ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

25 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta divieto manovre 25mm segnalazione macchinari impianti