Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE211403
Cod. Produttore
211403
Cod. EAN
8016692347271

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Vari formati
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: CE211403
  • Simboli: Divieto (PS)
  • Testo integrativo: Possibile (PST)
Etichetta autoadesiva realizzata in plastica di alta qualità, progettata per segnalare il divieto di effettuare manovre. Il fissaggio autoadesivo garantisce una rapida e semplice applicazione su superfici pulite, asciutte e lisce, assicurando un’adesione duratura e resistente nel tempo. Il materiale è persistente e presenta un simbolo di avviso ben visibile, ideale per ambienti elettrici dove è necessario indicare chiaramente le restrizioni operative. L’adesivo raggiunge la massima tenuta dopo un periodo di polimerizzazione di almeno 72 ore, con temperatura di applicazione consigliata tra 15°C e 40°C. L’etichetta è pensata per garantire sicurezza e chiarezza nelle segnalazioni senza necessità di testi aggiuntivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

100 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta divieto manovre 100mm segnalazione impianti