Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE212503
Cod. Produttore
212503
Cod. EAN
8016692657356

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ET.PS-NL VIET.LUBRIFICARE
  • Materiale: Organo in mo
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: CE212503
  • Simboli: Divieto (PS)
  • Formato: Diversi disponibili
  • Uso: Segnalazione macchinari
  • Testo integrativo: Possibile integrazione
Etichetta autoadesiva in plastica con simbolo di divieto di lubrificazione, resistente e persistente. Progettata per garantire un fissaggio duraturo su superfici pulite, asciutte e prive di oli, grassi e polveri. L’adesivo assicura un contatto completo e stabile con la superficie, con una polimerizzazione ottimale dopo almeno 72 ore dall’applicazione, a temperature comprese tra +15°C e +40°C. Ideale per segnalare chiaramente il divieto di lubrificare organi meccanici, contribuendo alla sicurezza e alla corretta manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

100 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Cartello divieto lubrificazione organi mobili 100mm industria