Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE268100-E
Cod. Produttore
268100-E
Cod. EAN
8016692405711

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 65x131 mm
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Simboli integrati: Sì
  • Testo informativo: Incluso
  • Segnalazione dettagliata: Effettiva
  • Quantità consigliata: 10 pz
  • Serie: VS-I81
  • Uso: Macchinari e apparecchiature
Etichetta autoadesiva per impianti elettrici, dimensioni 65x131 mm, realizzata in plastica di qualità persistente. Progettata per garantire una chiara segnalazione di avviso con simboli e testo di sicurezza, è ideale per l’applicazione su superfici pulite, asciutte e lisce. Il fissaggio autoadesivo assicura un’adesione ottimale, che si completa con una polimerizzazione di circa 72 ore a temperature tra 15°C e 40°C. È importante evitare l’applicazione a temperature inferiori a 10°C o in presenza di umidità o condensa per mantenere l’efficacia dell’adesivo. L’etichetta è resistente e progettata per durare nel tempo, garantendo una segnalazione chiara e duratura negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

131 mm

altezza

65 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta VS-I81 simboli testo impianti elettrici 65x131