Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE268101
Cod. Produttore
268101
Cod. EAN
8016692483153

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 52x105 mm
  • Tipo: Etichetta segnaletica
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Simboli: Integrati con testo
  • Funzione: Segnalazione dettagliata
  • Materiale: Resistente
  • Serie: VS-I81
  • Uso: Macchinari e apparecchiature
Etichetta adesiva per impianti elettrici con dimensioni 52x105 mm, realizzata in plastica di qualità resistente e persistente. Il fissaggio è autoadesivo, garantendo una facile applicazione su superfici pulite, asciutte e lisce, prive di oli, grassi e polvere. L’etichetta è dotata di simbolo e testo di avviso per una chiara segnalazione di sicurezza. Per ottenere la massima adesione, si consiglia di applicare con pressione decisa e attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo, con temperature ambientali tra 15°C e 40°C. Ideale per identificare e segnalare componenti elettrici con affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

105 mm

altezza

52 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta VS-I81 simboli testo impianti elettrici 52x105