Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE268000-D
Cod. Produttore
268000-D
Cod. EAN
8016692405575

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 70x120 mm
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Tipo: Etichetta VS-I80
  • Simboli integrati: Con testo informativo
  • Segnalazione: Dettagliata ed efficace
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: CE268000-D
  • Uso: Macchinari e apparecchiature
Etichetta adesiva per impianti elettrici di dimensioni 70x120 mm, realizzata in plastica di qualità resistente. Il fissaggio è autoadesivo, garantendo una facile applicazione e un'adesione duratura su superfici pulite, asciutte e prive di oli o polvere. L'etichetta è dotata di simboli e testi di avviso per una chiara segnalazione di pericolo elettrico, utile per garantire la sicurezza negli impianti elettrici. Si consiglia di applicare l'etichetta a temperature comprese tra 15°C e 40°C, esercitando una pressione decisa per assicurare un contatto completo con la superficie. La polimerizzazione completa dell'adesivo richiede circa 72 ore per garantire la massima tenuta. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Altro

larghezza

120 mm

altezza

70 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta VS-I80 simboli integrati 70x120 per impianti elettrici