› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Segnalazioni

Etichetta segnaletica VS-I80 simboli testo impianti elettrici 70x120

Cod. Rexel CE268000-CZ
Cod. Produttore 268000-CZ
Cod. EAN 8016692758176

Informazioni principali

  • Dimensioni: 70x120 mm
  • Tipo: Etichetta VS-I80
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Simboli: Integrati con testo
  • Funzione: Segnalazione dettagliata
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Serie: CE268000-CZ
  • Utilizzo: Macchinari e apparecchiature

Descrizione del prodotto

Etichetta autoadesiva per impianti elettrici di dimensioni 70x120 mm, realizzata in plastica di qualità persistente, dotata di simboli e testo di avviso per segnalazioni di sicurezza. Il fissaggio è autoadesivo, garantendo una facile applicazione su superfici pulite, asciutte e lisce. L’adesivo richiede una pressione decisa per un contatto completo con la superficie e una polimerizzazione ottimale di circa 72 ore, con temperature di applicazione consigliate tra +15°C e +40°C. Ideale per segnalare pericoli elettrici, assicura una chiara comunicazione visiva e una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete

colore

Altro

larghezza

120 mm

altezza

70 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Etichetta segnaletica VS-I80 simboli testo impianti elettrici 70x120