Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE268000-E
Cod. Produttore
268000-E
Cod. EAN
8016692405605

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 70x120 mm
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Tipo: Etichetta VS-I80
  • Simboli integrati: Sì
  • Testo informativo: Incluso
  • Uso: Segnalazione dettagliata
  • Serie: CE268000-E
  • Materiale: Non specificato
Etichetta adesiva per impianti elettrici di dimensioni 70x120 mm, realizzata in plastica di qualità resistente e dotata di simbolo e testo di avviso per la segnalazione di pericoli elettrici. Il fissaggio è autoadesivo, garantendo una facile applicazione su superfici pulite, asciutte e prive di oli o polvere. Per una massima adesione si consiglia di applicare l’etichetta con pressione decisa e di attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo, in condizioni ambientali comprese tra +15°C e +40°C. Progettata per offrire una segnalazione chiara e duratura nelle installazioni elettriche, contribuisce alla sicurezza degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte da simboli integrati con testo informativo. Permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Altro

larghezza

120 mm

altezza

70 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta VS-I80 simboli integrati 70x120 per impianti elettrici