Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE212700
Cod. Produttore
212700
Cod. EAN
8016692348285

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 25 cm
  • Tipo: Etichetta divieto
  • Simboli: PS (divieto)
  • Testo: Integrazione possibile
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Formato: Diversi disponibili
  • Serie: CE212700
  • Uso: Segnalazione dettagliata
Etichetta autoadesiva in plastica con simbolo di divieto generico, ideale per segnalazioni di sicurezza. La superficie adesiva garantisce un fissaggio persistente su superfici pulite, asciutte e lisce, esenti da oli, grassi e polvere. Per una corretta applicazione, si consiglia di pulire la superficie con una miscela di alcool isopropilico o benzene e acqua, applicare l’etichetta con pressione decisa e attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo. La temperatura di applicazione deve essere compresa tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o condensa durante il periodo di polimerizzazione. Questa etichetta è resistente e adatta per segnalazioni durature in ambito elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

25 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta divieto generico 25mm segnalazione apparecchiature