Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE4201RP003
Cod. Produttore
4201RP003
Cod. EAN
8016692657370

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 37x74 mm
  • Tipo: Simboli di divieto
  • Testo informativo: Integrabile
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Formato: Diversi disponibili
  • Serie: CE4201RP003
  • Uso: Segnalazione dettagliata
  • Materiale: Non specificato
Etichetta adesiva di divieto realizzata in plastica resistente, con dimensioni di 37x74 mm. Il prodotto è dotato di adesivo autoadesivo permanente che garantisce un fissaggio sicuro su superfici pulite, asciutte e lisce, esenti da oli, grassi e polvere. L’etichetta riporta un simbolo di avviso e un testo di segnalazione chiaro che indica il divieto di rimuovere protezioni e dispositivi di sicurezza. L’adesivo richiede una corretta applicazione con pressione decisa e un tempo di polimerizzazione di almeno 72 ore per assicurare la massima adesione, da effettuarsi a temperature comprese tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o condensa. Questo prodotto è ideale per garantire sicurezza e conformità nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

larghezza

74 mm

altezza

37 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta divieto simboli testo 37x74mm segnalazione impianti