Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE4302RP003
Cod. Produttore
4302RP003
Cod. EAN
8016692809403

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 92x65 mm
  • Tipo: Simboli divieto PS
  • Testo: Integrazione informativa
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Formato: Diversi disponibili
  • Serie: CE4302RP003
  • Segnalazione: Dettagliata ed efficace
  • Uso: Industriale e sicurezza
Etichetta adesiva di divieto realizzata in plastica, con fissaggio autoadesivo permanente. Presenta un chiaro simbolo di avviso e un testo esplicito che indica il divieto di rimuovere le protezioni e i dispositivi di sicurezza. Le dimensioni sono 92x65 mm, garantendo una buona visibilità. L’adesivo è progettato per essere applicato su superfici pulite, asciutte e lisce, assicurando un’adesione ottimale con una pressione decisa. È resistente nel tempo e adatto a segnalare in modo efficace la necessità di mantenere intatti i dispositivi di sicurezza per prevenire rischi elettrici o meccanici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

larghezza

52 mm

altezza

74 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Vinile

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta divieto simboli testo 92x65 mm per impianti